Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 1csat. elektr 1modu G44231 - 15330

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 1csat. elektr 1modu G44231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 195.5-253 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44231

Gyártói cikkszám

15330

Gyártói típuskód

IHP 15330

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

195.5-253 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

12

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; %Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 1csat. elektr 1modu