Schneider - Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 2csat. elektr 5mod IP20 GT37744 - CCT15452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 0
Tápfeszültség - 207-253 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 0
24 h program - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431062898
Sonepar cikkszám
GT37744
Gyártói cikkszám
CCT15452
Gyártói típuskód
CCT15452
Csatornák száma:
0
Tápfeszültség:
207-253 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
0
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
0 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
0 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Memóriahelyek száma:
0
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
0 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm