Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 2csat. motoros 6mod G01682 - 16340

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 2csat. motoros 6mod G01682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 30 min

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01682

Gyártói cikkszám

16340

Gyártói típuskód

IH 16340

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

30 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

4

Szélesség:

70 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; %Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 2csat. motoros 6mod