Schneider - Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 4csat. elektr 5mod G01547 - 15351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 4
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G01547
Gyártói cikkszám
15351
Gyártói típuskód
IHP 15351
Csatornák száma:
4
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Memóriahelyek száma:
128
Modulszélesség:
2.5
Szélesség:
45 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; %Kapcsolóóra heti, napi 230VAC 4csat. elektr 5mod