Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsolóóra időzítés 230 V motoros modul G68842 - 15724

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra időzítés 230 V motoros modul G68842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68842

Gyártói cikkszám

15724

Gyártói típuskód

15724

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

42

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

2.5

Szélesség:

45 mm

Magasság:

81 mm

Mélység:

66 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra időzítés 230 V motoros modul