Schneider - Kapcsolóóra mechanikus heti 16A 1csatorna 54mm IP20 GT92538 - CCT15367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480179594
Sonepar cikkszám
GT92538
Gyártói cikkszám
CCT15367
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15367
Csatornák száma:
1
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
120 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
110-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
150
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
1 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 min
Programlemezfelosztás 1:
120 min
Programlemezfelosztás 2:
0 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
180 W
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
54 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
66 mm