Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóóra napi 230VAC 1csat. motoros 1modul IP20 G13895 - 15336

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra napi 230VAC 1csat. motoros 1modul IP20 G13895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430153368

Sonepar cikkszám

G13895

Gyártói cikkszám

15336

Gyártói típuskód

Acti9 15336

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

15 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

150

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

nyitó (NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0 min

Programlemezfelosztás 1:

15 min

Programlemezfelosztás 2:

0 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

300 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66 mm

IH mechanikus időkapcsoló Szélesség 18 mm (2 db 9 mm-es modul) Automatikusan be- és kikapcsolja a fogyasztókat napi szinten a felhasználó által beírt programnak megfelelően A kapcsolási ciklus 24 órás (napi) A két kapcsolási művelet közötti minimális idő 15 perc, 48 be- és 48 kikapcsolás esetén Megtakarítás a hálózati kikapcsolásakor 100 órás akkumulátortartalékkal Kézi felülbírálat lehetséges 1 csatornás kimenet