Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsolóóra napi 230VAC 1csat. motoros 3modul IP20 G01685 - 16364

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra napi 230VAC 1csat. motoros 3modul IP20 G01685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 30 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430163640

Sonepar cikkszám

G01685

Gyártói cikkszám

16364

Gyártói típuskód

IH 16364

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

30 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

0

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Programlemezfelosztás 1:

30 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

6

Szélesség:

70 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; %Kapcsolóóra napi 230VAC 1csat. motoros 3modul