Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóóra napi 230VAC 2csat. motoros 3mod IP20 G01543 - 15337

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra napi 230VAC 2csat. motoros 3mod IP20 G01543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430153375

Sonepar cikkszám

G01543

Gyártói cikkszám

15337

Gyártói típuskód

IH 15337

Csatornák száma:

2

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

30 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

150

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

30 min

Programlemezfelosztás 1:

30 min

Programlemezfelosztás 2:

30 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Magasság:

82 mm

Mélység:

66 mm

Kapcsolóóra napi 230VAC 2csat. motoros 3mod