Schneider - Kapcsolóóra napi/heti 220-240V elektr modul 2.5mod IP20 GT63281 - 15857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 250-250 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 51264
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158578
Sonepar cikkszám
GT63281
Gyártói cikkszám
15857
Gyártói típuskód
IHP DCF
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
250-250 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
51264
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
3
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Nem
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
42
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2.5
Szélesség:
45 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
66 mm