Schneider - Kapcsolószekrény azonosító tábla SX067338 - LVS08900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 116 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 169 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871381
Sonepar cikkszám
SX067338
Gyártói cikkszám
LVS08900
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08900
Anyag:
műanyag
Szélesség:
116 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
169 mm
Kapcsolószekrény azonosító tábla