Schneider - Kapcsolószekrény előlap kijelző modul FDM 121 96x96mm GT88302 - TRV00121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480025389
Sonepar cikkszám
GT88302
Gyártói cikkszám
TRV00121
Gyártói típuskód
TRV00121
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Az FDM121 egy Ethernet kapcsolószekrény-kijelzőmodul, és az EnerlinX kommunikációs rendszer része. A kijelzőegység kompatibilis a Masterpact, Compact és PowerPact megszakítókkal. Az FDM121 egy megszakító méréseit, riasztásait és működéstámogatási adatait jeleníti meg az ULP-n keresztül. LCD-képernyője nagy felbontású, fehér háttérvilágítással. Az FDM121 24 V DC csatlakozóblokkal és két RJ45 aljzattal van felszerelve az ULP csatlakoztatásához. Könnyen beszerelhető a kapcsolótáblába, akár egy szabványos ajtónyíláson (92x92 mm), akár két 22 mm átmérőjű furaton keresztül. 96 x 96 x 30 mm-es képernyő, amely 10 mm-t igényel az ajtó mögött (vagy 20 mm-t, ha a 24 V-os tápcsatlakozót használja). Az üzemi hőmérséklet-tartomány -10 °C és 55 °C között van; az elülső oldal védettségi fokozata IP54-es. Az FDM121 kijelzőmodul teljes egészében az EcoStruxure Power architektúra és az Ethernet-kész intelligens panelek része. Az FDM121 firmware frissíthető az EcoStruxure Power Commission szoftver segítségével.