Schneider - Kapocsléc-jelölőtartó AB35 végtartóhoz SX012719 - NSYTRASB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 10 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534515
Sonepar cikkszám
SX012719
Gyártói cikkszám
NSYTRASB4
Gyártói típuskód
NSYTRASB4
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
10 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Kapocsléc-jelölőtartó AB35 végtartóhoz