Schneider - Karos kapcsoló, vészleállító, piros SX017114 - ZA2BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/fehér
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 0
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110591231
Sonepar cikkszám
SX017114
Gyártói cikkszám
ZA2BB4
Gyártói típuskód
ZA2BB4
Gomb színe:
piros/fehér
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
0
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Karos kapcsoló, vészleállító, piros