Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kártyás kapcsoló 10A krém Sedna GT67112 - SDN1900123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kártyás kapcsoló 10A krém Sedna GT67112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495033878

Sonepar cikkszám

GT67112

Gyártói cikkszám

SDN1900123

Gyártói típuskód

Sedna SDN1900123

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

bézs

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

31 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

75 mm

Készülék mélysége:

60 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kártyás kapcsoló 10A krém Sedna