Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kártyás kapcsoló betét sülly 10A 250V krém GT22278 - MGU50.283.25Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kártyás kapcsoló betét sülly 10A 250V krém GT22278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - záró (NO)

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375142259

Sonepar cikkszám

GT22278

Gyártói cikkszám

MGU50.283.25Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.283.25Z

Kapcsolási mód:

záró (NO)

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70.9 mm

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék magassága:

70.9 mm

Kártyás kapcsoló betét sülly 10A 250V krém