Schneider - KBA 40A-es 2m-es egyenes elem ,fehér IP55 SN028390 - KBA40ED4203W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000508
Sonepar cikkszám
SN028390
Gyártói cikkszám
KBA40ED4203W
Gyártói típuskód
Canalis KBA40ED4203W
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
3
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
KBA 40A-es 2m-es egyenes elem ,fehér IP55