Nem visszaküldhető

Schneider - Kék jelzőlámpa LED 120V AC SN185094 - XB7EV06GP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kék jelzőlámpa LED 120V AC SN185094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 120-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119022811

Sonepar cikkszám

SN185094

Gyártói cikkszám

XB7EV06GP

Gyártói típuskód

Harmony XB7EV06GP

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

120-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kék jelzőlámpa LED 120V AC