Schneider - Kerek fedőlap, fehér, 'UP' SX017377 - ZB6YA127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fehér
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778441
Sonepar cikkszám
SX017377
Gyártói cikkszám
ZB6YA127
Gyártói típuskód
ZB6YA127
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fehér
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
fel
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek fedőlap, fehér, "UP"