Schneider - Kerek fedőlap, fekete, 'ARRET' SX017383 - ZB6YA223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778281
Sonepar cikkszám
SX017383
Gyártói cikkszám
ZB6YA223
Gyártói típuskód
ZB6YA223
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek fedőlap, fekete, "ARRET"