Schneider - Kerek fedőlap, piros, 'ARRET' SX017391 - ZB6YA423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - piros
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778359
Sonepar cikkszám
SX017391
Gyártói cikkszám
ZB6YA423
Gyártói típuskód
ZB6YA423
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
piros
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek fedőlap, piros, "ARRET"