Schneider - Kerek felirati címke ZB6-hoz Emergency SX017371 - ZB6Y7130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110071580
Sonepar cikkszám
SX017371
Gyártói cikkszám
ZB6Y7130
Gyártói típuskód
ZB6Y7130
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
45 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kerek felirati címke ZB6-hoz Emergency