Schneider - Kerek felirati címke ZB6-hoz üres SN030506 - ZB6Y7001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110071573
Sonepar cikkszám
SN030506
Gyártói cikkszám
ZB6Y7001
Gyártói típuskód
Harmony ZB6Y7001
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
45 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kerek felirati címke ZB6-hoz üres