Schneider - Keret 1-es Altira polár fehér, antibakt. SN025509 - ALB47650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480396090
Sonepar cikkszám
SN025509
Gyártói cikkszám
ALB47650
Gyártói típuskód
Altira ALB47650
Egységek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
13.5 mm
ALTIRA Egyes keret polárfehér, antibakteriális. termékcsalád: Altira - takarókeret neve: fehér - termék vagy komponens típusa: Takaró keret. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen és gyorsan telepíthető A megfelelő termék könnyen kiválasztható.. Alkalmazáso