Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es ARCUS IP44-hez fehér G71857 - EEEP22146101050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es ARCUS IP44-hez fehér G71857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436522785

Sonepar cikkszám

G71857

Gyártói cikkszám

EEEP22146101050

Gyártói típuskód

AR Pk-1.2 IP44 FH

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es ARCUS IP44-hez fehér