Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es ARCUS IP44-hez krém G71858 - EEEP22146102050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es ARCUS IP44-hez krém G71858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71858

Gyártói cikkszám

EEEP22146102050

Gyártói típuskód

AR Pk-1.2 IP44 KR

Egységek száma:

1

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP44

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es ARCUS IP44-hez krém