Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es CLASSIC IP44-hez fehér G71827 - EEEP22145901050

MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es CLASSIC IP44-hez fehér G71827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436522488

Sonepar cikkszám

G71827

Gyártói cikkszám

EEEP22145901050

Gyártói típuskód

CLAS Pk-1 IP44 FH

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Keret 1-es CLASSIC IP44-hez fehér