Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es fehér IP20 002657 - EEEP32100101030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es fehér IP20 002657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502305

Sonepar cikkszám

002657

Gyártói cikkszám

EEEP32100101030

Gyártói típuskód

Classic PK-1 FH

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 1-es fehér