Schneider - Keret 1-es fehér M-Plan IP20 GT92493 - MTN486119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485005973
Sonepar cikkszám
GT92493
Gyártói cikkszám
MTN486119
Gyártói típuskód
MTN486119
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
85.8 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83.4 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
10.1 mm