Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es fehér szcs IP20 G46881 - EEEP32100101110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es fehér szcs IP20 G46881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436517897

Sonepar cikkszám

G46881

Gyártói cikkszám

EEEP32100101110

Gyártói típuskód

Classic PK-1 FH P

Egységek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Szakmai csomag