Schneider - Keret 1-es krém IP20 002658 - EEEP32100102030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436502312
Sonepar cikkszám
002658
Gyártói cikkszám
EEEP32100102030
Gyártói típuskód
Classic PK-1 KR
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Keret 1-es krém