Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es krém szcs IP20 GT17365 - EEEP32100102110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es krém szcs IP20 GT17365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17365

Gyártói cikkszám

EEEP32100102110

Gyártói típuskód

Classic PK-1 KR P

Egységek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Szakmai csomag