Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 1-es Merten M-Plan aktív fehér IP20 SN190363 - 515125

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es Merten M-Plan aktív fehér IP20 SN190363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811078836

Sonepar cikkszám

SN190363

Gyártói cikkszám

515125

Gyártói típuskód

Merten WD 515125

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

85.8 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

83.4 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten 515125, egy aktívfehér színű, 1-es takarókeret. Ez a keret vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető. A keret polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Ez a keret az M-Plan alcsaládhoz tartozik. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Az antibakteriális felületkezelés megfelel az éttermekre és kórházakra vonatkozó követelményeknek. IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes A Merten System M egy olyan kapcsolócsalád, amely rugalmasságot és funkciók széles választékát kínálja, kényelmet, hatékonyságot, és ideális megoldás minden lakótérhez.