Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es Merten M-Smart krém IP20 GT71569 - MTN478144

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es Merten M-Smart krém IP20 GT71569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480351426

Sonepar cikkszám

GT71569

Gyártói cikkszám

MTN478144

Gyártói típuskód

Merten MTN478144

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80.5 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80.5 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

1013

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 1-es Merten M-Smart krém