Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es Sedna Grafit IP44 SN089238 - SDN5810570

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es Sedna Grafit IP44 SN089238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480996030

Sonepar cikkszám

SN089238

Gyártói cikkszám

SDN5810570

Gyártói típuskód

Sedna SDN5810570

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

85 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85 mm

Mélység:

9.7 mm

Háztartási szerelvények - SEDNA Egyes keret, IP44, fehér