Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es Sedna IP44 krém SX013920 - SDN5810523

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es Sedna IP44 krém SX013920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480995996

Sonepar cikkszám

SX013920

Gyártói cikkszám

SDN5810523

Gyártói típuskód

Sedna SDN5810523

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

85 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85 mm

Mélység:

9.7 mm

Háztartási szerelvények - SEDNA Egyes keret, IP44, fehér