Schneider - Keret 1-es sülly. körmös rögz. antracitszürke IP55 SN079917 - MUR34108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480790010
Sonepar cikkszám
SN079917
Gyártói cikkszám
MUR34108
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR34108
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
84 mm
Ütésállóság (IK):
IK08
Áttetsző:
Nem
Magasság:
84 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Mélység:
44 mm