Schneider - Keret 1-es Unica Class fekete üveg IP20 SN015973 - MGU68.002.7C1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375166897
Sonepar cikkszám
SN015973
Gyártói cikkszám
MGU68.002.7C1
Gyártói típuskód
Unica MGU68.002.7C1
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
102 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm