Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es Unica Class, szahara bőr IP40 SN001468 - MGU68.002.7P1

MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es Unica Class, szahara bőr IP40 SN001468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 0

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375166927

Sonepar cikkszám

SN001468

Gyártói cikkszám

MGU68.002.7P1

Gyártói típuskód

Unica MGU68.002.7P1

Egységek száma:

0

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Felület kivitele:

matt

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

0 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

0 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 1-es Unica Class, szahara bőr