Schneider - Keret 1-es UNICA grafit betéttel, fehér IP20 SN019821 - MGU66.002.292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375154412
Sonepar cikkszám
SN019821
Gyártói cikkszám
MGU66.002.292
Gyártói típuskód
Unica MGU66.002.292
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
90 mm
Ütésállóság (IK):
IK01
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
14 mm