Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 1-es UNICA Plus fehér betéttel, kakaó IP20 SN098015 - MGU6.002.871

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es UNICA Plus fehér betéttel, kakaó IP20 SN098015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375131826

Sonepar cikkszám

SN098015

Gyártói cikkszám

MGU6.002.871

Gyártói típuskód

Unica MGU6.002.871

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

14 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 1-es UNICA Plus fehér betéttel, kakaó IP20