Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 1-es üveg smaragdzöld IP20 GT69771 - MTN404104

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 1-es üveg smaragdzöld IP20 GT69771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485111414

Sonepar cikkszám

GT69771

Gyártói cikkszám

MTN404104

Gyártói típuskód

Merten WD MTN404104

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

zöld

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

90 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten System M MTN404104, egy smaragdzöld színű, 1-es takarókeret. Ez a keret az M-Plan alcsaládhoz tartozik. Ez a keret támogatja a vízszintes és függőleges szerelést. IP20-as védettséggel rendelkezik. A keret üvegből készült, minél ellenállóbbá téve azt. Zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. Ezenkívül ez a keret kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.