Schneider - Keret 1-esCLASSIC IP44-hez krém G71828 - EEEP22145902050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522495
Sonepar cikkszám
G71828
Gyártói cikkszám
EEEP22145902050
Gyártói típuskód
CLAS Pk-1 IP44 KR
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Keret 1-esCLASSIC IP44-hez krém