Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 2-es acél vízszintes IP20 SN013901 - EPH5800262

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es acél vízszintes IP20 SN013901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480730696

Sonepar cikkszám

SN013901

Gyártói cikkszám

EPH5800262

Gyártói típuskód

Asfora EPH5800262

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

rozsdamentes acél

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

154 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

83 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9023

Mélység:

9 mm

A Schneider Electric Asfora vízszintes kerete EPH5800262, acél színű, 2-es takarókeret. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás szerelvény érzetét kelti. IP20-as védettséggel rendelkezik. A keret ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készül, minél ellenállóbbá téve azt. A keret emellett zöld prémium termék is. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A karcsú és elegáns formatervezésű, 6 féle színben - fehér, bézs, bronz, antracit, alumínium és acél - kapható takarókeret, minden belsőépítészeti igényt kielégít.