Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es aktív fehér fényes M-Plan IP20 GT79305 - MTN515225

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es aktív fehér fényes M-Plan IP20 GT79305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485097800

Sonepar cikkszám

GT79305

Gyártói cikkszám

MTN515225

Gyártói típuskód

Merten WD MTN515225

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

85.8 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

154.6 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 2-es aktív fehér fényes M-Plan IP20