Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es ARCUS IP44-hez fehér G71859 - EEEP22146201050

MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es ARCUS IP44-hez fehér G71859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71859

Gyártói cikkszám

EEEP22146201050

Gyártói típuskód

AR Pk-2.2 IP44 FH

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es ARCUS IP44-hez fehér