Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es CLASSIC IP44-hez krém G71830 - EEEP22146002050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es CLASSIC IP44-hez krém G71830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436522471

Sonepar cikkszám

G71830

Gyártói cikkszám

EEEP22146002050

Gyártói típuskód

CLAS Pk-2 IP44 KR

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Keret 2-es CLASSIC IP44-hez krém