Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 2-es Cseresznye fa IP20 SN080707 - MTN4052-3472

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es Cseresznye fa IP20 SN080707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - fa

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480458040

Sonepar cikkszám

SN080707

Gyártói cikkszám

MTN4052-3472

Gyártói típuskód

MERTEN M-Elegance kettes keret, cseresznye

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

fa

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

161.2 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

MERTEN M-Elegance kettes keret, cseresznye. termékcsalád: Merten M-Elegance wood - alcsalád neve: M-Elegance wood - termék vagy komponens típusa: Takaró keret. Előnyök : Határtalan lehetőségek, A Merten egy olyan nemzetközi CEE 60 termékcsalád, amely mind