Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es fehér függőleges IP20 GT43568 - AYA5802721

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es fehér függőleges IP20 GT43568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495040272

Sonepar cikkszám

GT43568

Gyártói cikkszám

AYA5802721

Gyártói típuskód

AYA5802721

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

81.5 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

153 mm

Mélység:

11 mm

Anya, függőleges 2-csoport keret, fehér. termékcsalád: Anya. Előnyök : Egyszerűen, mindenhol. Az 'Anya' egy új Schneider Electric süllyesztett szerelvénycsalád, amely nagyon kedvező árával, friss formatervével, és egyszerű, de megbízható műszaki tartalmával jellemezhető.... Alkalmazások: A szerelvénycsaládban minden olyan funkció megtalálható, amely alkalmassá teszi lakossági és irodai felhasználásra. Alkalmazása abban az esetben megkérdőjelezhetetlen, ha inkább az ár a döntő szempont, de nem elhanyagolható az új és tetszetős formaterv sem....