Schneider - Keret 2-es fehér függőleges IP20 SN004835 - EPH5810221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527340
Sonepar cikkszám
SN004835
Gyártói cikkszám
EPH5810221
Gyártói típuskód
Asfora EPH5810221
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
83 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
154 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm